Beli harga semprotan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)atribut:
- Overall Length (mm): 25
- Weight (g): 16
- Hexagon Opposite Side(mm): 14
- Working Pressure (MPa): (Standard) 03
- Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
- Screw Size: R1/4
- Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- VAPE Semprotan Anti Nyamuk One Push 90daysDeskripsi:Fumakilla One Push VAPE 90hari*Semprot 1 detik, bunuh nyamuk 10 Jam*Masa pemakaian 90 hari
- KIT Vinyl Protectant High Gloss SprayDeskripsi:Cara mudah dan aman untuk membersihkan, mengkilapkan dan melindungi vinyl, karet dan plastik. Mengembalikan permukaan mobil sehingga nampak baru kembali. Membantu melindungi dari keretakan dan pemudaran warna. Aturan Pakai : kocok dahulu sebelum digunakan, semprotkan secukupny pada kain yang bersih dan usapkan ke permukaan secara merata, atau semprotkan langsung ke permukaan yang hendak dibersihkan. Biarkan sebentar sehingga cairan meresap, kemudian lap hingga bersih. Kemkes RI PKD 20308110070- Formula mengandung UV guard- Tidak lengket dan tidak berminyak- Memberikan aroma orange segar pada interior mobil
- VAPE Semprotan Anti Nyamuk One Push 30daysDeskripsi:Fumakilla One Push VAPE 30hari*Semprot 1 detik, bunuh nyamuk 10 Jam*Masa pemakaian 30 hariatribut:
- Usage Period (days): 30
- NIPPON PAINT Pylox BasicsDeskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Size (cc): 300
- SENSI Masker Serbaguna Earloop 3plyatribut:
- Number of Ply: 3
- Type: Earloop
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Standard Color (Cat Semprot)Deskripsi:Cat semprot dapat digunakan untuk: mobil, motor, sepeda, segala jenis alat rumah tangga, karya seni, dll.atribut:
- Volume: 300 CC
Daftar Harga harga semprotan Terbaru April 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin) | Rp129.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin) | Rp219.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp89.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel) | Rp149.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| VAPE Semprotan Anti Nyamuk One Push 90days | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/52P101001182-4.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/P101000994-1.jpg)
/P102118665-1.jpg)
/P102025048-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Serbaguna%20Earloop%203ply/ixP103674681-3.jpg)

/1pP102121061-3.jpg)